Beli bendera merah putih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro Premium
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro Premium
    Deskripsi:
    Berbentuk persegi panjang dan mengikuti rasio yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 3:2. Bendera ini diproduksi dengan bahan berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapihan bendera tetap terjaga.-Bahan cotton (cerah, tebal, tidak mudah kusam)-Menggunakan tali bahan
    atribut:
    • Material: Cotton
  2. Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)
    Deskripsi:
    Bendera Indonesia dengan bahan satin. tidak hanya digunakan untuk upacara dan hari kemerdekaan namun digunakan oleh industri dengan bendera K3 dan perusahaan pada halaman depan perusahaan anda
    atribut:
    • Bahan: Satin
  3. Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)
    atribut:
    • Bahan: Satin
  4. Non Brand Background Gelombang Kipas Merah Putih
    Mulai

    Rp439.900

    Non Brand Background Gelombang Kipas Merah Putih
    Deskripsi:
    Berbentuk seperti kipas yang bersambung, dengan panjang bentangan ±5 meter. Diproduksi dengan bahan filament berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapian bendera tetap terjaga.
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Material: Filament
  5. Non Brand Background Gelombang Merah Putih
    15%
    Mulai

    Rp269.900

    Non Brand Background Gelombang Merah Putih
    Deskripsi:
    Berbentuk seperti kipas yang bersambung, dengan panjang bentangan sebelum kerutan 5m. Diproduksi dengan bahan filament berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapian bendera tetap terjaga.
    atribut:
    • Material: Filament
  6. Non Brand Bendera K3
    Mulai

    Rp65.900

    Non Brand Bendera K3
    atribut:
    • Size (m): 1.2x1.0
    • Material: Satin
  7. UVEX Pheos B-S-WR Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    UVEX Pheos B-S-WR Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    - safety helmet with slots for uvex visors, earmuffs and lamps- side Euroslot adapters (30 mm) for attaching earmuffs- meets standard EN 397 and additional requirements for very low temperatures (-30 °C) and molten metal (MM) splash- three variable air vents for maximum ventilation- suspension harness with wheel ratchet for variable-width adjustment- fitted with the 9760005 sweatband- shorter brim for a wider field of upward vision- six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
    atribut:
    • Version: With Short Brim
    • Material: HDPE
    • Standard: EN 397 -30 °C, MM
    • Adjustable Range (cm): 52 to 61
  8. GOSAVE Wet Safety Sign (Papan Peringatan)
    Mulai

    Rp93.900

    GOSAVE Wet Safety Sign (Papan Peringatan)
    atribut:
    • Material: PP Plastic
    • Folding Dimensions (cm): 61x30x5
    • Open Dimensions (cm): 40x30
    • Color: Yellow
  9. TRUSCO Rope PP (Tali Tambang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Rope PP (Tali Tambang)
    atribut:
    • Count: 4
    • Length (m): 300
    • Mass (kg): 1
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
    • Thickness (phi mm): 4
  10. Non Brand Standing Asthray Asbak
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Standing Asthray Asbak
    Deskripsi:
    Ini adalah produk tong sampah stainless model bulat tutup asbak. Tong sampah stainless ini merupakan salah satu jenis tong sampah yang paling laris disini. Jenis tempat sampah stainless bulat seperti ini banyak sekali digunakan untuk ditempatkan pada :- Ruang kantor- Toilet mall- Lobby gedung- Bandara- Rumah sakit- Kampus, dll
    atribut:
    • Material: Stainless 201
  11. JLD Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    JLD Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Tank Volumer (L): 30
    • Power (W): 600
    • Voltage (V): 220
    • Speed (rpm): 1420
    • Current (A): 3.5
    • Frequency (Hz): 50
    • Exhaust Pressure (MPa): 0.8
  12. Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment inside
    atribut:
    • Tank Material: Stainless Steel
    • Bottom Gallon (gal): Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00662.04
Daftar Harga bendera merah putih Terbaru October 2026
Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro PremiumRp159.900
Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)Rp379.900
Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)Rp67.900
Non Brand Background Gelombang Kipas Merah PutihRp439.900
Non Brand Background Gelombang Merah PutihRp269.900
Non Brand Bendera K3Rp65.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp3.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Bulat untuk Area Publik (Trash Bin)Rp819.900
UVEX Pheos B-S-WR Safety Helmet (Helm Proyek)Rp369.900
GRIP ON TOOLS Thread Pitch GaugeRp43.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)